Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfil., BG 55, G1, Kunststoffbeh., Handablassventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfil., BG 55, G1, Kunststoffbeh., Handablassventil
Druckluftfil., BG 55, G1, Kunststoffbeh., Handablassventil
Artikel-Nr.:
     C8505-405.39
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     405.39
EAN/GTIN:
     4030875000047
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 1"
druckluftfilter
Druckluftfilter standard, BG 55, G1, Kunststoffbehälter, Handablassventil
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter
Min. Betriebsdruck:
ab 0 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
6.700 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 20
Behälterinhalt Filter:
80 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Gewicht:
1319 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 55
Weitere Suchbegriffe: ewo druckluftfilter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.