Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN 7,4 Sicherheitskuppl., blau, Drckknpf, G1/2 a, L: 74,5 mm, SW 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-411.441
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     411.441
EAN/GTIN:
     4030875149548
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
DN 7,4 Sicherheitskupplung, blau, Druckknopf, drehbar, QN: 1.960 l/min, MOP 16 bar, G1/2 a, L: 74,5 mm, SW 24
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Kupplung
Baureihe:
Kupplungen
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
DN 7,4 Sicherheitskupplung mit Druckknopf
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Min. Betriebsdruck:
1 bar
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +100 °C
Ausführung:
blau
Material Dichtungen:
NBR
Abmessung Schlüsselweite:
SW 24
Gewicht:
140 g
Nenndurchfluss nach ISO 6358:
1.800 Nl/min
Material Anschlussstück:
Stahl verzinkt
Material Federn/Kugeln:
Edelstahl
Material Endstück/Druckknopf/Ventileinsatz:
Stahl verzinkt
Länge:
74.5 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Material Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1016539/1010950
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.