Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-WE, G3/8, 6 bar, Handablassventil, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-423.232
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     423.232
EAN/GTIN:
     4030875003369
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Kombi-Wartungseinheit, G3/8, 0,5 – 6 bar, Handablassventil, Manometer, combibloc BG 40, /55
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
combibloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe combibloc
Anschluss:
G ? Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Kombi-Wartungseinheit
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.400 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 8
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Behälterinhalt Öler:
75 ml
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 40
Weitere Suchbegriffe: schmiervorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.