Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR, G1/4, 10 bar, Handablassventil, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDR, G1/4, 10 bar, Handablassventil, Manometer
FDR, G1/4, 10 bar, Handablassventil, Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-443.223
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     443.223
EAN/GTIN:
     4030875006858
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Filterdruckregler, G1/4, 0,5 – 10 bar, Handablassventil, Manometer, airvision BG 20, /680
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
airvision
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe airvision
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler G ?–G ¼
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
833 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 6
Behälterinhalt Filter:
10 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 4 %
Gewicht:
280 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.