Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-WE, G1/4, 10 bar, Handablassventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er-WE, G1/4, 10 bar, Handablassventil
3er-WE, G1/4, 10 bar, Handablassventil
3er-WE, G1/4, 10 bar, Handablassventil
Artikel-Nr.:
     C8505-450.22
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875079197
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
3er-Wartungseinheit, G1/4, 0,5 – 10 bar, Handablassventil, Manometer, airvision BG 20, /680
Weitere Informationen:
Baureihe:
airvision
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
3er-Wartungseinheit
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
570 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 6
Behälterinhalt Filter:
10 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 4 %
Behälterinhalt Öler:
25 ml
Min. Durchfluss:
30 Nl/min (Ölzufuhr 10 Tropfen / min bei 6 bar)
Baugröße:
BG 20
Weitere Suchbegriffe: schmiervorrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.