Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN 7,8 Sicherheitskupplung, G3/8 a, L: 62 mm, SW 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-455.021
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     455.021
EAN/GTIN:
     4030875006896
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
DN 7,8 Sicherheitskupplung, QN (6 bar Vordruck / ?p = 1 bar): 2.275 l/min, MOP 8 bar, G3/8 a, L: 62 mm, SW 24
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Kupplung
Max. Betriebsdruck:
8 bar
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
DN 7,8 Sicherheitskupplung mit Außengewinde
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Min. Betriebsdruck:
1 bar
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Material Dichtungen:
NBR
Abmessung Schlüsselweite:
SW 24
Gewicht:
170 g
Material Gehäuse-Hülse:
Messing vernickelt
Material Stecker:
Stahl verzinkt
Material Feder/Kugeln und Stifte:
Niro 1.4310 / Niro 1.4034
Nenndurchfluss:
2.093 Nl/min
Länge:
62 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Baureihe:
Kupplungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.