Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR 480, G1, BG 50, 6 bar, Hand-AV, Mano., Schloss, Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-480.292AS
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.292AS
EAN/GTIN:
     4030875188189
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler 480, G1, BG 50, 6 bar, Handablass, Mano., Schloss, Schutzkorb, Porenweite: 40 µm
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G 1 Ein- und Ausgang mit Gewinde-Anschlussplatten-Set G 1
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
6.500 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Behälterinhalt Filter:
85 ml
Behälter:
Metallschutzkorb
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
abschließbar, inkl. Schloss
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 50
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler ewo, filterregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.