Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR 480, G1, BG 50, 6 bar, Hand-AV, Mano., Korb, 5 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-480.292SV
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.292SV
EAN/GTIN:
     4030875238440
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler 480, G1, BG 50, 6 bar, Handablass, Mano., Schutzkorb, Porenweite: 5 µm
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G 1 Ein- und Ausgang mit Gewinde-Anschlussplatten-Set G 1
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
6.500 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
5 µm
Behälterinhalt Filter:
85 ml
Behälter:
Metallschutzkorb
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 50
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler ewo, filterregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.