Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR 480, G1/4, BG 20, 10 bar, Handablass, o. Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-480.423
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.423
EAN/GTIN:
     4030875081961
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler 480, G1/4, BG 20, 10 bar, Handablassventil, ohne Manometer, Filterporenweite: 40 µm
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Gewicht:
441 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.