Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR, G 3/8, 10 bar, Handab., o.Mano, M-beh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-480.433M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.433M
EAN/GTIN:
     4030875190090
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler, G 3/8, 10 bar, Handablass, ohne Manometer, Metallbehälter, variobloc BG 30
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 20 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
3.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Behälter:
Metallbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Gewicht:
621 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 30
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler ewo, filterregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.