Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR 480, G1/2, BG 40, 16 bar, halbauto. AV, Mano./FE, Schloss, Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-480.564DAS
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.564DAS
EAN/GTIN:
     4030875191271
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler 480, G1/2, BG 40, 16 bar, halbauto. Ablassventil, Mano. m. Farberk. Schloss, Schutzkorb, Porenweite: 40 µm
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
min. 0,5 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
5.500 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–25 bar
Manometer Art:
Manometer mit Farbkennung Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Halbautomatisches Ablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Behälterinhalt Filter:
85 ml
Behälter:
Metallschutzkorb
Regelbereich:
0,5–16 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 16 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
abschließbar, inkl. Schloss
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 40
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler ewo, filterregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.