Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, T-Form, G3/8 i-a, DN 7,5, L: 48 mm, H: 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückschlagventil, T-Form, G3/8 i-a, DN 7,5, L: 48 mm, H: 30 mm
Rückschlagventil, T-Form, G3/8 i-a, DN 7,5, L: 48 mm, H: 30 mm
Rückschlagventil, T-Form, G3/8 i-a, DN 7,5, L: 48 mm, H: 30 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-566.24
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875007855
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rückschlagventil, T-Form, Dichtung: FKM, Öffnungsdruck: 0,5 – 0,8 bar, G3/8 i-a, DN 7,5, Länge: 48 mm, Höhe: 30 mm, i: 12 mm, SW 22
Weitere Informationen:
Baureihe:
Wegeventile
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Rückschlagventile
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / Pfeil beachten
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +180 °C
Material Dichtungen:
Viton
Nennweite:
7,5
Abmessung Schlüsselweite:
22
Abmessung Gesamtlänge:
48
Material Federn:
Federstahl
Gewindelänge:
12
Höhe:
30
Öffnungsdruck T-Form:
0,5 bis 0,8 bar
Öffnungsdruck Durchgangsform:
~ 0,1 bar
Material Gehäuse:
Messing
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.