Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 70, DN 25, SW 38, G1 i-i, 40 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 70, DN 25, SW 38, G1 i-i, 40 bar
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 70, DN 25, SW 38, G1 i-i, 40 bar
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 70, DN 25, SW 38, G1 i-i, 40 bar
Artikel-Nr.:
     C8505-569.209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875004816
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kompaktkugelhahn, Metallhebel, Länge: 70 mm, DN 25, SW 38 mm, G1 i-i, Durchgang ? Anschlussgewinde, max. Betriebsdruck: 40 bar
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
40 bar
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Kompaktkugelhahn mit Metallhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +200 °C (Dichtung PTFE)
Nennweite:
25
Abmessung Schlüsselweite:
38
Abmessung Gesamtlänge:
70
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Material Spindeldichtung:
Viton
Gewindelänge:
15
Material Kugelabdichtung:
PTFE (Teflon)
Kennzeichnung:
Nach AD-Merkblatt A4 aufgeprägt
Hebellänge:
113
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.