Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 54, DN 8, SW 25, G1/4 i-a, 50 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 54, DN 8, SW 25, G1/4 i-a, 50 bar
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 54, DN 8, SW 25, G1/4 i-a, 50 bar
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 54, DN 8, SW 25, G1/4 i-a, 50 bar
Artikel-Nr.:
     C8505-569.502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875101638
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kompaktkugelhahn, Metallhebel, Länge: 54 mm, DN 8, SW 25 mm, G1/4 i-a, Durchgang ? Anschlussgewinde, max. Betriebsdruck: 50 bar
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
50 bar
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Kompaktkugelhahn mit Metallhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +200 °C (Dichtung PTFE)
Nennweite:
8
Abmessung Schlüsselweite:
25
Abmessung Gesamtlänge:
54
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Material Spindeldichtung:
Viton
Gewindelänge:
10,5
Material Kugelabdichtung:
PTFE (Teflon)
Kennzeichnung:
Nach AD-Merkblatt A4 aufgeprägt
Hebellänge:
80
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.