Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Spezial-Öl, 1 Liter Flasche, Viskositätsklasse VG 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft Spezial-Öl, 1 Liter Flasche, Viskositätsklasse VG 32
Druckluft Spezial-Öl, 1 Liter Flasche, Viskositätsklasse VG 32
Artikel-Nr.:
     C8505-583
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     583
EAN/GTIN:
     4030875091076
Suchbegriffe:
Druckluftöl
druckluftöl 1l
Druckluft Spezial-Öl, 1 L Flasche, Viskositätskl. VG 32, ISO 3448 (40 °C - 32 mm²/s; 32 cSt), Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schmiermittel
Sparte:
Zubehör
Gerätebezeichnung:
Druckluft Spezial Öl
Gewicht:
920 g
BESCHREIBUNGSTEXT:
1 Liter Flasche
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
27101985
Baureihe:
Zubehör
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ewo
583.10
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.