Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, Metallknebel, L: 56 mm, 30 bar, DN 10, G3/8 a-a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kugelhahn, Metallknebel, L: 56 mm, 30 bar, DN 10, G3/8 a-a
Mini-Kugelhahn, Metallknebel, L: 56 mm, 30 bar, DN 10, G3/8 a-a
Mini-Kugelhahn, Metallknebel, L: 56 mm, 30 bar, DN 10, G3/8 a-a
Artikel-Nr.:
     C8505-641.01
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875151404
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Mini-Kugelhahn, mit Metallknebel, voller Durchgang, Länge: 56 mm, max. Betriebsdruck 30 bar, DN 10, Anschlussgewinde: G3/8 a-a
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
30 bar (PN 30) (bei Medientemperatur ca. Raumtemperatur)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Mini-Kugelhahn mit Metallknebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +130 °C
Nennweite:
10
Abmessung Gesamtlänge:
56
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Gewindelänge:
11,5
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.