Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/8 i × R3/8 a, L: 27 mm, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/8 i × R3/8 a, L: 27 mm, DN 10
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/8 i × R3/8 a, L: 27 mm, DN 10
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/8 i × R3/8 a, L: 27 mm, DN 10
Artikel-Nr.:
     C8505-651.89
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875157864
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
edelstahl-bogen 90°
Winkel 90° Edelstahl, V4A, Anschluss: G3/8 i × R3/8 a (innen: zylindrisch, außen: konisch), Abmessungen: Länge: 27 mm, DN 10
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Winkel 90°, Innen-/Außengewinde
Nennweite:
10
Anschluss 2:
R ?
Länge:
27
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl bogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.