Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel Edelstahl, R3/4 a, DN 20, Ø27 mm, L: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnippel Edelstahl, R3/4 a, DN 20, Ø27 mm, L: 60 mm
Doppelnippel Edelstahl, R3/4 a, DN 20, Ø27 mm, L: 60 mm
Doppelnippel Edelstahl, R3/4 a, DN 20, Ø27 mm, L: 60 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-652.44
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875158113
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Doppelnippel Edelstahl, aus Rohr, V4A, Anschluss: R3/4 a (Außengewinde konisch nach ISO 7/1), Abmessungen: DN 20, Ø27 mm, L: 60 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
R ¾
Gerätebezeichnung:
Doppelnippel aus Rohr, Außengewinde
Nennweite:
20
Abmessung Gesamtlänge:
60
Durchmesser:
27
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.