Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Edelstahl, 2-teilig, G3/4, Gewicht: 580 g, MOP 63 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Edelstahl, 2-teilig, G3/4, Gewicht: 580 g, MOP 63 bar
Kugelhahn Edelstahl, 2-teilig, G3/4, Gewicht: 580 g, MOP 63 bar
Kugelhahn Edelstahl, 2-teilig, G3/4, Gewicht: 580 g, MOP 63 bar
Artikel-Nr.:
     C8505-660.25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875158526
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Edelstahl, 2-teilig, Anschluss: G3/4, Gewicht: 580 g, MOP 63 bar (bei: Medientemp. ca. Raumtemp.), voller Durchgang
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¾
Gerätebezeichnung:
Kugelhähne
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +160 °C (druckabhängig)
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
beliebig
Material Kugel:
Edelstahl 1.4419
Gewicht:
580
Material Hebelschutz:
PVC
Durchflussmedien:
Druckluft, Flüssigkeiten (Materialbeständigkeiten beachten)
Material Kugelsitz:
PTFE
Material Spindeldichtung:
PTFE
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.