Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Edelstahl, 3-teilig, G3/8, Gewicht: 306 g, MOP 63 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Edelstahl, 3-teilig, G3/8, Gewicht: 306 g, MOP 63 bar
Artikel-Nr.:
     C8505-660.44
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875158588
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Edelstahl, 3-teilig, Anschluss: G3/8, Gewicht: 306 g, MOP 63 bar (bei: Medientemp. ca. Raumtemp.), voller Durchgang
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Kugelhähne
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +160 °C (druckabhängig)
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
beliebig
Material Kugel:
Edelstahl 1.4425
Gewicht:
306
Material Hebelschutz:
PVC
Durchflussmedien:
Druckluft, Flüssigkeiten (Materialbeständigkeiten beachten)
Material Kugelsitz:
PTFE
Material Spindeldichtung:
PTFE
Baureihe:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.