Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrooptischer Schweißerschutzhelm 913 carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrooptischer Schweißerschutzhelm 913 carbon
Elektrooptischer Schweißerschutzhelm 913 carbon
Artikel-Nr.:
     C8505-E26400
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E26400
EAN/GTIN:
     4030875119794
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Automatikhelm
Schweißerhelm
Elektrooptischer Schweißerschutzhelm 913 carbon, Blendschutzbereich: von DIN 4 / DIN 9 – 13
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißerschutzhelme
Sparte:
Schweißerschutzhelme
Gerätebezeichnung:
Elektrooptischer Schweißerschutzhelm 913 carbon
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +65 °C
Ausführung:
Carbon Optik
Gewicht:
495 g
Hellstufe:
DIN 4
Masse Sichtfenster:
96 × 42 mm
Stromversorgung:
Solarzellen/ interner Akku
Schutzstufen:
DIN 9 – 13 von außen einstellbar
Umschaltreaktionszeit:
0,1 ms
Aufhellverzögerung:
0,1 – 0,9 ms einstellbar
Schleifmodus:
nein
Zertifizierungsklassen EN 379:
1/1/1/2
Masse Blendschutzkassette:
110 × 90 × 8,5 mm
Einstellung/Empfindlichkeit:
von innen einstellbar
UV-IR Schutz:
DIN 15 permanent
Gewicht ohne Filter:
495 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
65061010
Baureihe:
Schweißerschutzhelme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.