Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXTREM BluBird, Ø6 × 3 mm, G1/4 i, Länge: 5 m, konfektioniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BluBird Schlauch konfektioniert
BluBird Schlauch konfektioniert
BluBird Schlauch konfektioniert Detail 2
ewo Logo
BluBird Schlauch konfektioniert
Artikel-Nr.:
     C8505-E40443
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40443
EAN/GTIN:
     4030875160147
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Premium Vollgummischlauch FLEXTREM BluBird, Innen-Ø (DN) × Wandstärke (mm): Ø6 × 3 mm, G1/4 i, Länge: 5 m, konfektioniert
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Material Schlauchinnenschicht:
Polyestergeflecht
max. zulässiger Überdruck:
80 bar
Max. Betriebsdruck:
20 bar
Sparte:
Schläuche
Gerätebezeichnung:
FLEXTREM BluBird, konfektioniert mit Anschluss (Messing)
Nennweite:
DN 6
Nenndruck:
PN 20
Modell:
BluBird
Schlauchinnendurchmesser:
6 mm
Länge (m):
5
Berstdruck:
=80 bar
Anschluss Innengewinde:
G ¼
Ozonbeständigkeit:
Exzellent
Abriebfestigkeit:
Exzellent
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
6 × 3
Ölbeständigkeit:
Gut
Material Anschluss:
Messing
Feuerzündverzögerung:
Gut
Temperaturbereich:
-50 °C bis +90 °C
Max. Betriebstemperatur:
90 °C
Material Schlauch:
Vollgummi
Schlauchlänge:
5 m
Druckversorgung Max.:
80 bar
Länge:
5000 mm
Verbindungsrohr (mm):
40 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Betriebstemperatur min. ?C:
-50 °C
Elektrische Leitfähigkeit Schlauch ?S/cm:
155 µS/cm
Betriebstemperatur max. ?C:
90 °C
Zolltarifnummer (TARIC):
40093200
Baureihe:
Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.