Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschl., PU, Ø12 × 8, 7,5 m, AD 80 mm, DN 7,4 Kuppl./Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWO
EWO
Artikel-Nr.:
     C8505-E40930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875158977
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Spiralschlauch, PU, D × d (mm): 12 × 8, Arbeitslänge: 7,5 m, Außen-Ø: 80 mm, WP/21 °C: 16 bar, DN 7,4 Sicherheits-Kupplung/Stecker
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Gerätebezeichnung:
Spiralschlauch, Polyurethan
Schlauchdurchmesser D × d:
12 × 8
Berstdruck bei 50/60 bar:
=18
Außendurchmesser (mm):
80
Arbeitslänge (m):
7,5
Arbeitsdruck bei 21 bar:
16
Arbeitsdruck bei 50/60 bar:
7,2
Berstdruck bei 21 bar:
=40
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
E40827
ab € 33,51*
Ähnlich
k.A.
ab € 38,53*
Ähnlich
ewo
E40831
ab € 39,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 50,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 37,07*
Ähnlich
ewo
E40830
ab € 35,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.