Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemme, Schneckengewinde, W2, B: 9 mm, D: 20 – 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchklemme, Schneckengewinde, W2, B: 9 mm, D: 20 – 32 mm
Schlauchklemme, Schneckengewinde, W2, B: 9 mm, D: 20 – 32 mm
Schlauchklemme, Schneckengewinde, W2, B: 9 mm, D: 20 – 32 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-E41011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875116090
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schlauchklemme, Schneckengewinde, W2, Bandbreite: 9 mm, Spannbereich: 20 – 32 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Gerätebezeichnung:
Schlauchklemmen
Ausführung:
Mit Schnecken-Gewinde.Material Band und Gehäuse:Niro-Stahl (1.4016).Schraube verzinkt
Spannbereich (mm):
20 – 32
Bandbreite (mm):
9
Baureihe:
Schlauchzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.