Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemme, Schneckengewinde, W2, B: 9 mm, D: 60 – 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchklemme, Schneckengewinde, W2, B: 9 mm, D: 60 – 80 mm
Schlauchklemme, Schneckengewinde, W2, B: 9 mm, D: 60 – 80 mm
Schlauchklemme, Schneckengewinde, W2, B: 9 mm, D: 60 – 80 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-E41016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875122015
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schlauchklemme, Schneckengewinde, W2, Bandbreite: 9 mm, Spannbereich: 60 – 80 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Gerätebezeichnung:
Schlauchklemmen
Ausführung:
Mit Schnecken-Gewinde.Material Band und Gehäuse:Niro-Stahl (1.4016).Schraube verzinkt
Spannbereich (mm):
60 – 80
Bandbreite (mm):
9
Baureihe:
Schlauchzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.