Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr Schlauchklemme, W3, B: 6 mm, D: 8,5 – 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Ohr Schlauchklemme, W3, B: 6 mm, D: 8,5 – 10 mm
1-Ohr Schlauchklemme, W3, B: 6 mm, D: 8,5 – 10 mm
1-Ohr Schlauchklemme, W3, B: 6 mm, D: 8,5 – 10 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-E41022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875131260
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
1-Ohr Schlauchklemme, W3, Bandbreite: 6 mm, Spannbereich: 8,5 – 10 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Gerätebezeichnung:
Schlauchklemmen
Ausführung:
1-Ohr Schlauchklemmen Material: Niro-Stahl (1.4016)
Spannbereich (mm):
8,5 – 10
Bandbreite (mm):
6
Baureihe:
Schlauchzubehör
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.