Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhülse 22 × 16,5 × 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhülse 22 × 16,5 × 25
Schlauchhülse 22 × 16,5 × 25
Schlauchhülse 22 × 16,5 × 25
Artikel-Nr.:
     C8505-E42003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875120592
Suchbegriffe:
Schlauchhülse
schlauchhülse
Schlauchhülse, für Ø 20mm Schlauch, Hülse: Innen Ø 22 mm, Länge: 25 mm, Bohrungs-Ø 16,5 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Schlauchhülsen
Länge (mm):
25
Innendurchmesser (mm):
22
Bohrungsdurchmesser (mm):
16,5
Passend für Schlauch-Ø (mm):
20
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.