Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter H01N2D, 3 m, 50 mm², 35 – 50 mm², 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter H01N2D, 3 m, 50 mm², 35 – 50 mm², 400 A
Elektrodenhalter H01N2D, 3 m, 50 mm², 35 – 50 mm², 400 A
Elektrodenhalter H01N2D, 3 m, 50 mm², 35 – 50 mm², 400 A
Artikel-Nr.:
     C8505-E49015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875131802
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
elektrodenhalter 400a
Elektrodenhalter H01N2D, 3 m, 50 mm², 35 – 50 mm², 400A
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Elektrodenhalterkabel
Länge (m):
5
Stecker:
SK 50
Kabelstarke (mm2):
50
Elektrodenhalter A:
400
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter, elektrodenhalter ewo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.