Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
GI1216DE0, Einbau-Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8573-GI1216DE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     GI1216DE0
EAN/GTIN:
     4242004247623
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Nutzinhalt gesamt: 96 l Klimaklasse: SN-T Design Flachscharnier Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg Gefrierteil Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 96 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg Lagerzeit bei Störung : 13 h 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale SONDERZUBEHÖR KF1213S0, KF1213Z0 Umwelt und Sicherheit Montage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,97*
€ 685,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,75*
€ 680,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,70*
€ 661,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,15*
€ 640,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,33*
€ 595,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.