Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank
GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank
GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank
GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank
GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank
GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank
GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank
GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank
GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank
GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank
GU7213DE0, Einbau-Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8573-GU7213DE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     GU7213DE0
EAN/GTIN:
     4242004272069
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 85 l Klimaklasse: SN-T Design Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Energie-Sparschaltung Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l 3 transparente Gefriergut-Schubladen Lagerzeit bei Störung : 9 h SuperGefrieren: ja Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg Pizza-gerechtes Gefrierfach Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,13*
€ 720,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,13*
€ 717,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,35*
€ 700,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,18*
€ 676,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,93*
€ 622,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.