Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI1513FE0, Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
KI1513FE0, Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8573-KI1513FE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI1513FE0
EAN/GTIN:
     4242004275824
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
KI1513FE0 Integrierter Kühlschrank Flachscharnier, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 247 l Energieverbrauch / Jahr: 106 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB Design LED Beleuchtung Einbau, teilintegriert Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Akustischer Türalarm Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Vollautomatische Abtauung im Kühlraum Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 247 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar 5 Türabsteller Frischhaltesystem 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten. Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Maße Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Zubehör 2 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1397 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
5
Nischenhöhe:
1400 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,77*
€ 896,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,93*
€ 893,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,61*
€ 863,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,23*
€ 832,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,83*
€ 772,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.