Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI1811SE0, Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
KI1811SE0, Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8573-KI1811SE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI1811SE0
EAN/GTIN:
     4242004271918
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Integrierter Kühlschrank Schleppscharnier, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 310 l Energieverbrauch / Jahr: 114 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Vollautomatische Abtauung im Kühlraum Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar 5 Türabsteller Frischhaltesystem 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Einbau, teilintegriert Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Maße Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,61*
€ 850,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,72*
€ 844,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,44*
€ 812,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,62*
€ 782,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,35*
€ 722,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.