Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI1813FE0, Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
KI1813FE0, Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8573-KI1813FE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI1813FE0
EAN/GTIN:
     4242004251583
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
KI1813FE0 EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB Nutzinhalt gesamt: 319 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Vollautomatische Abtauung im Kühlraum Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon ein 1 Glasplatte ausziehbar, 1 x VarioShelf (teilbare Glasablage) Flexibles Flaschengitter 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten. 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Eierablage Flaschenkamm SONDERZUBEHÖR KS0B0SZ0, KS9E0FZ0, KSGG0MZ0, Z10020 Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
6
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,76*
€ 1.049,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,69*
€ 1.040,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,04*
€ 1.003,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,84*
€ 969,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,91*
€ 915,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.