Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2221SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8573-KI2221SE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI2221SE0
EAN/GTIN:
     4242004264798
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Integrierter Kühlschrank easy Installation Einbau, teilintegriert Schleppscharnier Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 119 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung SuperGefrieren: ja Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller Frischhaltesystem FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
874 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
1
Nischenhöhe:
880 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,02*
€ 579,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,19*
€ 578,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,48*
€ 542,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.