Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2222FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8573-KI2222FE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI2222FE0
EAN/GTIN:
     4242004268383
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Integrierter Kühlschrank Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 119 l Klimaklasse: SN-ST Design Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l 1 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar Flexibles Flaschengitter 2 Türabsteller 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller 1 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Montage Flachscharnier Einbau, teilintegriert easy Installation
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
874 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
1
Nischenhöhe:
880 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,47*
€ 580,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,34*
€ 578,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,19*
€ 565,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,24*
€ 548,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,50*
€ 500,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.