Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8573-KI2322FE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI2322FE0
EAN/GTIN:
     4242004264941
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Integrierter Kühlschrank Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 145 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 147 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Komfort und Sicherheit Vollautomatische Abtauung im Kühlraum Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Akustischer Türalarm Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Flexibles Flaschengitter 3 Türabsteller Frischhaltesystem FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h 1 Gefrierfach mit Klappe Ohne Super-Gefrieren Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Flachscharnier 220 - 240 V 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Montage easy Installation Einbau, teilintegriert Türanschlag rechts, wechselbar
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1021 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
2
Nischenhöhe:
1025 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,72*
€ 631,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,73*
€ 628,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,89*
€ 612,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,24*
€ 592,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.