Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2421SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8573-KI2421SE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI2421SE0
EAN/GTIN:
     4242004263722
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Integrierter Kühlschrank easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 187 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Schleppscharnier, Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller Frischhaltesystem FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Lagerzeit bei Störung : 10 h Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Ohne Super-Gefrieren Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1221 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
1225 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,97*
€ 637,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,91*
€ 634,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,83*
€ 618,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,69*
€ 551,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.