Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2423DD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8573-KI2423DD1
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI2423DD1
EAN/GTIN:
     4242004268772
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Integrierter Kühlschrank easy Installation Einbau, teilintegriert Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug) Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB Nutzinhalt gesamt: 187 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar 4 Türabsteller 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller 1 durchgehender Türabsteller Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Frischhaltesystem 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l 1 Gefrierfach mit Klappe Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg SuperGefrieren: ja Lagerzeit bei Störung : 11 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1221 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
2
Nischenhöhe:
1225 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,35*
€ 911,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,29*
€ 909,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,42*
€ 881,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,41*
€ 848,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,02*
€ 787,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.