Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2821SE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8573-KI2821SE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI2821SE0
EAN/GTIN:
     4242004271987
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 280 l Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung SuperGefrieren: ja Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar 5 Türabsteller Frischhaltesystem 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l 1 Gefrierfach mit Klappe Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg Lagerzeit bei Störung : 18 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Integrierter Kühlschrank easy Installation Schleppscharnier, 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,37*
€ 919,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,39*
€ 912,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,54*
€ 880,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,76*
€ 846,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,34*
€ 790,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.