Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2822FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8573-KI2822FE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI2822FE0
EAN/GTIN:
     4242004272007
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 280 l Design Kein Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Flexibles Flaschengitter Frischhaltesystem 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg 1 Gefrierfach mit Klappe Lagerzeit bei Störung : 18 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,77*
€ 977,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,60*
€ 972,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,67*
€ 938,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,09*
€ 902,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,33*
€ 834,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.