Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI2823DD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8573-KI2823DD0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI2823DD0
EAN/GTIN:
     4242004272021
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 280 l Design Kein Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Flexibles Flaschengitter Frischhaltesystem 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg 1 Gefrierfach mit Klappe Lagerzeit bei Störung : 18 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,97*
€ 1.294,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,20*
€ 1.284,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,09*
€ 1.229,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,23*
€ 1.185,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,12*
€ 1.117,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.