Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI5861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Artikel-Nr.:
     C8573-KI5861SE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI5861SE0
EAN/GTIN:
     4242004276388
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Integrierbare Kühl-Gefrierkombination easy Installation Schleppscharnier, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 267 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Akustischer Alarm bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar 3 Türabsteller Frischhaltesystem FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,17*
€ 765,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,44*
€ 753,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,30*
€ 723,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,67*
€ 702,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,81*
€ 660,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.