Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI6873FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Artikel-Nr.:
     C8573-KI6873FE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI6873FE0
EAN/GTIN:
     4242004243953
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Nutzinhalt gesamt: 272 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 209 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein 1 x VarioShelf (teilbare Glasablage) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Flexibles Flaschengitter Frischhaltesystem 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg Lagerzeit bei Störung : 12 h LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Gefriergut-Kalender Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Transportgriffe Zubehör 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
270 l
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 849,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,68*
€ 1.164,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,43*
€ 1.157,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,92*
€ 1.114,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,84*
€ 1.075,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,28*
€ 1.010,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.