Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Artikel-Nr.:
     C8573-KI7861FE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI7861FE0
EAN/GTIN:
     4242004275831
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
KI7861FE0 Einbau-Kühl-Gefrierkombination, gebürsteter schwarzer Stahl easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 260 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller Frischhaltesystem FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil NoFrost - nie wieder abtauen! Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,08*
€ 952,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,76*
€ 944,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,65*
€ 909,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,89*
€ 874,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,92*
€ 810,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.