Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7861SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Artikel-Nr.:
     C8573-KI7861SE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI7861SE0
EAN/GTIN:
     4242004275848
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Einbau-Kühl-Gefrierkombination, gebürsteter schwarzer Stahl Schleppscharnier, easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 260 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller 1 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h NoFrost - nie wieder abtauen! 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Scharnierart: Schlepptür Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,58*
€ 903,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,53*
€ 901,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,50*
€ 872,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,46*
€ 839,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,80*
€ 773,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.