Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Artikel-Nr.:
     C8573-KI7862FE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI7862FE0
EAN/GTIN:
     4242004255444
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 260 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar Flexibles Flaschengitter 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h NoFrost - nie wieder abtauen! 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Scharnierart: Flachscharnier 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
260 l
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,50*
€ 1.040,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,77*
€ 1.032,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,86*
€ 997,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,63*
€ 965,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,36*
€ 921,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.