Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7862SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Artikel-Nr.:
     C8573-KI7862SE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI7862SE0
EAN/GTIN:
     4242004257813
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 260 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit Eco-Modus Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar Flexibles Flaschengitter 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief 1 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen NoFrost - nie wieder abtauen! Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Vollautomatische Abtauung im Kühlraum 1 Kompressor /1 Kältekreislauf 220 - 240 V Zubehör KS6B0RZ0, KS9E0FZ0, KSGG0MZ0 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Montage Einbau, teilintegriert Türöffnungswinkel 90° Türanschlag rechts, wechselbar Schleppscharnier SONDERZUBEHÖR
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
260 l
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,02*
€ 1.055,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,46*
€ 1.047,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,81*
€ 1.011,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,19*
€ 977,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,47*
€ 927,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.