Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Artikel-Nr.:
     C8573-KI7863DD0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI7863DD0
EAN/GTIN:
     4242004268765
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Integrierbare Kühl-Gefrierkombination easy Installation Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug) Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 260 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Flexibles Flaschengitter Frischhaltesystem 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg Lagerzeit bei Störung : 11 h LED mit Soft Start im Gefrierbereich 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,03*
€ 1.476,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,79*
€ 1.464,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,58*
€ 1.395,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,46*
€ 1.345,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,95*
€ 1.274,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.