Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI7961SE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Artikel-Nr.:
     C8573-KI7961SE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI7961SE0
EAN/GTIN:
     4242004271888
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 231 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 290 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Integrierbare Kühl-Gefrierkombination Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! SuperGefrieren: ja Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Vollautomatische Abtauung im Kühlraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l Gefriervermögen in 24 Std.: 7.5 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
541 mm
Höhe:
1935 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1940 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,58*
€ 1.101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,20*
€ 1.095,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,41*
€ 1.053,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,11*
€ 1.016,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,70*
€ 952,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.