Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
KI8878FE0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Artikel-Nr.:
     C8573-KI8878FE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI8878FE0
EAN/GTIN:
     4242004251842
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 232 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Nutzinhalt gesamt: 237 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Vollautomatische Abtauung im Kühlraum 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 175 l 4 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Flexibles Flaschengitter Frischhaltesystem Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch. 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kg Lagerzeit bei Störung : 14 h Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller SONDERZUBEHÖR Montage
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
238 l
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.159,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,42*
€ 1.558,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,97*
€ 1.544,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,75*
€ 1.480,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,33*
€ 1.436,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,35*
€ 1.379,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.